SF38黒静電靴 SFシリーズ シモン 82250869

SFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード82250869品番SF38黒静電靴
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ
SX3層底SFソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。
SX3層底SFソール搭載の安全靴
Made in Japan
ソフトな履き口クッション
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴
内側当革付

サイズ(cm)
26.5
色
黒
質量(g)
1,125(26cm)
規格
JIS T 8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F2/HI1/H合格
製法
I式
材質(甲被)
牛革(型押ソフト)
材質(底部)
SX3層底SFソール
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
材質(中敷)
クレイドル・インソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする