SFシリーズ

SFシリーズ - シモン

ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ
SX3層底SFソール搭載の安全靴。滑りに強く、クッション性に優れ疲労を軽減します。
Made in Japan
水濡れや油を使用する現場に適しています

色
黒
規格
JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格
製法
I式
材質(甲被)
牛革(型押ソフト)
標準質量(g)
1,060(26.0cm/両足)
靴底
SX3層底SSソール
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
中敷
クレイドル・インソール
内容量
1足
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82252881SF22樹脂甲プロD-1 K30
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253021SF22樹脂甲プロD-1 K29.5
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253276SF22樹脂甲プロD-1 K29
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252427SF22樹脂甲プロD-1 K28.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする