シモン
SFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
29
30
29.5
29
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82253276
品番
SF22樹脂甲プロD-1 K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ
SX3層底SFソール搭載の安全靴。滑りに強く、クッション性に優れ疲労を軽減します。
Made in Japan
水濡れや油を使用する現場に適しています
サイズ(cm)
29
規格
JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格
製法
I式
材質(甲被)
牛革(型押ソフト)
標準質量(g)
1,060(26.0cm/両足)
靴底
SX3層底SSソール
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
中敷
クレイドル・インソール