曜日別特売

8500シリーズ

8500シリーズ - シモン

ワンランク上の履き心地、快適性を追求したこだわりの高級モデル 8500シリーズ
SX3層底Fソール搭載。甲被に銀付牛革を採用、優れた透湿性と天然の仕上がり感、フィット感を実現しました。
SX3層底Fソール搭載の安全靴
加水分解しない
Made in Japan
足入れしやすく、かかとの安定感に優れる
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴

色
黒
規格
JIS T 8103(ED-P/C2)CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
製法
I式
材質(甲被)
銀付牛革
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
内容量
1足
注意
※仕様変更中のため、画像と一部デザインが異なる場合がございます。
全17種類を絞り込む
サイズ(cm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
822508968517黒静電靴K29
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
822509918517黒静電靴26.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
822511498517黒静電靴K28.5
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
822512468517黒静電靴24.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
822513598517黒静電靴25
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
822516578517黒静電靴S22
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
822516918517黒静電靴23.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
822517278517黒静電靴S22.5
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
822518318517黒静電靴27.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
822521208517黒静電靴25.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
822521388517黒静電靴S23
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
822521908517黒静電靴26
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
822528298517黒静電靴24
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
822529968517黒静電靴27
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
822530398517黒静電靴K30
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
822534598517黒静電靴28
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
822525318517黒静電靴K29.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする