曜日別特売
8517黒静電靴 8500シリーズ シモン 82251246

8500シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード82251246品番8517黒静電靴
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ワンランク上の履き心地、快適性を追求したこだわりの高級モデル 8500シリーズ
SX3層底Fソール搭載。甲被に銀付牛革を採用、優れた透湿性と天然の仕上がり感、フィット感を実現しました。
SX3層底Fソール搭載の安全靴
加水分解しない
Made in Japan
足入れしやすく、かかとの安定感に優れる
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴

サイズ(cm)
24.5
色
黒
質量(g)
860(26cm)
規格
JIS T 8103(ED-P/C2)CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
製法
I式
材質(甲被)
銀付牛革
材質(底部)
SX3層底Fソール
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
材質(中敷)
クレイドル・インソール
注意
※仕様変更中のため、画像と一部デザインが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする