NSシリーズ
耐滑性に優れたプロスニーカー NSシリーズ
柔らかさと反発力を両立するETPUミッドソール
TPUフレームで安定、ラバーアウトソールで抜群の耐滑性
滑りにくい靴底 JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
撥水加工を施した甲被
快適な高弾性カップインソール
かかと部に反射材付き
靴の中に異物が入りにくい袋ベロ
- 色
- 黒/赤
- 規格
- JSAA規格 A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)
- 製法
- C式
- 材質(甲被)
- 人工皮革
- 材質(先芯)
- 鋼製先芯
- 内容量
- 1足
全18種類を絞り込む
サイズ(cm)
プロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ

























