曜日別特売
NS911黒/赤 NSシリーズ シモン 82251271

NSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1足
サイズ(cm)
26
材質(甲被)
人工皮革
注文コード
82251271
品番
NS911黒/赤
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐滑性に優れたプロスニーカー NSシリーズ
柔らかさと反発力を両立するETPUミッドソール
TPUフレームで安定、ラバーアウトソールで抜群の耐滑性
滑りにくい靴底 JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
撥水加工を施した甲被
快適な高弾性カップインソール
かかと部に反射材付き
靴の中に異物が入りにくい袋ベロ

サイズ(cm)
26
黒/赤
質量(g)
920(26cm)
規格
JSAA規格 A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)
製法
C式
材質(甲被)
人工皮革
材質(底部)
合成ゴム+TPU+ETPU
材質(先芯)
鋼製先芯
材質(中敷)
EVAカップインソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする