NSシリーズ

NSシリーズ - シモン

耐滑性に優れたプロスニーカー NSシリーズ
滑りにくい靴底 JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電気帯電防止機能
防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被
内装材に抗菌防臭材を採用

規格
JSAA規格 A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性)
製法
C式
材質(甲被)
人工皮革
材質(先芯)
鋼製先芯
内容量
1足
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82251219NS618 黒静電27.5・30.0黒27.5
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251316NS618 白静電27.5・30.0白30
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251840NS618 白静電27.5・30.0白27.5
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251998NS618 黒静電27.5・30.0黒30
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする