曜日別特売

NSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード82251316品番NS618 白静電27.5・30.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐滑性に優れたプロスニーカー NSシリーズ
滑りにくい靴底 JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電気帯電防止機能
防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被
内装材に抗菌防臭材を採用

サイズ(cm)
30
質量(g)
745(26cm)
規格
JSAA規格 A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性)
製法
C式
材質(甲被)
人工皮革
材質(底部)
合成ゴム+EVA
材質(先芯)
鋼製先芯
材質(中敷)
EVAカップインソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする