8900シリーズ

8900シリーズ - シモン

軽快で滑りにくい、スニーカータイプの静電靴 8911
滑りにくい靴底「安全靴・作業靴技術指針」耐滑性(区分5)
Made in Japan
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴
甲被に多くのメッシュを使用、通気性に優れています
サイド・かかと部に反射材搭載
ソフトな履き口クッション

色
黒
規格
JIS T 8103 (ED-O/C2) 人工皮革製 S合格
製法
I式
材質(甲被)
人工皮革+ダブルラッセルメッシュ
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
内容量
1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
822508088911ブラック静電K29
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
822512108911ブラック静電26
¥13,900
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
822514908911ブラック静電26.5
¥13,900
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
822514998911ブラック静電24.5
¥13,900
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
822515968911ブラック静電27
¥13,900
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
822521118911ブラック静電27.5
¥13,900
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
822524978911ブラック静電25
¥13,900
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
822525408911ブラック静電K28.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
822526378911ブラック静電23.5
¥13,900
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
822526718911ブラック静電25.5
¥13,900
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
822528388911ブラック静電28
¥13,900
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
822531368911ブラック静電K30
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
822531888911ブラック静電24
¥13,900
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
822530758911ブラック静電K29.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする