曜日別特売
8911ブラック静電 8900シリーズ シモン 82251490

8900シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード82251490品番8911ブラック静電
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

軽快で滑りにくい、スニーカータイプの静電靴 8911
滑りにくい靴底「安全靴・作業靴技術指針」耐滑性(区分5)
Made in Japan
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴
甲被に多くのメッシュを使用、通気性に優れています
サイド・かかと部に反射材搭載
ソフトな履き口クッション

サイズ(cm)
26.5
色
黒
質量(g)
720(26cm)
規格
JIS T 8103 (ED-O/C2) 人工皮革製 S合格
製法
I式
材質(甲被)
人工皮革+ダブルラッセルメッシュ
材質(底部)
発泡ポリウレタン2層底
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
材質(中敷)
カップインソール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする