曜日別特売

SCシリーズ

SCシリーズ - シモン

食品加工・厨房用スニーカー SCシリーズ
つま先部に鋼製先芯を搭載したプロスニーカー
滑りに強く、食品クズが挟まりにくい靴底
クッション性に優れ疲労を軽減
汚れにくいアッパー
防菌・防カビ加工のライニング・インソール

規格
JSAA規格 A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)
製法
C式
材質(甲被)
人工皮革
材質(先芯)
鋼製先芯
内容量
1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82250817SC217T 黒27.5・30.030
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252400SC217T 白27.5・30.030
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252899SC217T 白27.5・30.027.5
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253371SC217T 黒27.5・30.027.5
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする