曜日別特売

SCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード82250817品番SC217T 黒27.5・30.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

食品加工・厨房用スニーカー SCシリーズ
つま先部に鋼製先芯を搭載したプロスニーカー
滑りに強く、食品クズが挟まりにくい靴底
クッション性に優れ疲労を軽減
汚れにくいアッパー
防菌・防カビ加工のライニング・インソール

サイズ(cm)
30
質量(g)
690(26cm)
規格
JSAA規格 A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)
製法
C式
材質(甲被)
人工皮革
材質(底部)
合成ゴム+EVA
材質(先芯)
鋼製先芯
材質(中敷)
EVAカップインソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする