曜日別特売

SCシリーズ

SCシリーズ - シモン

食品加工・厨房用スニーカー SCシリーズ
先芯なしの軽量タイプ
本製品はプロテクティブスニーカーではありませんのでつま先を保護する性能は有していません。
滑りに強く、食品クズが挟まりにくい靴底
クッション性に優れ疲労を軽減
汚れにくいアッパー
防菌・防カビ加工のライニング・インソール

製法
C式
材質(甲被)
人工皮革
標準質量(g)
560(26.0cm/両足)
靴底
合成ゴム+EVA
中敷
EVAカップインソール
内容量
1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82251761SC117 黒27.5・30.030
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252890SC117 白27.5・30.027.5
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252935SC117 黒27.5・30.027.5
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253441SC117 白27.5・30.030
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする