曜日別特売

SCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
色白
内容量1足注文コード82252890品番SC117 白27.5・30.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

食品加工・厨房用スニーカー SCシリーズ
先芯なしの軽量タイプ
本製品はプロテクティブスニーカーではありませんのでつま先を保護する性能は有していません。
滑りに強く、食品クズが挟まりにくい靴底
クッション性に優れ疲労を軽減
汚れにくいアッパー
防菌・防カビ加工のライニング・インソール

色
白
サイズ(cm)
27.5
製法
C式
材質(甲被)
人工皮革
標準質量(g)
560(26.0cm/両足)
靴底
合成ゴム+EVA
中敷
EVAカップインソール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする