曜日別特売

スキージー イエローフェルトリップ 12” (30cm) YT15YFL12

スキージー イエローフェルトリップ 12” (30cm) YT15YFL12 - YELLOTOOLS

「イエローフェルトグリップ 12” (30cm)」の交換用フェルトです。通常のスキージーパッドは摩耗したら使い捨てですが、この交換用フェルトを使えば、イエローフェルトグリップを新品のように復活させることができます。

用途
イエローフェルトリップのフェルト交換に。
寸法(cm)
30×2×1
内容量
1個
注意
※1本入りのため、両側を交換する場合は2本ご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82261545284797
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする