尾崎亀商店
押えバッカーNRゴム付
お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。柔らかめのEVA樹脂にやや硬いゴムを貼り付けているため、”ならし”はもちろん仕上げにも最適です。
材質
水色:EVA樹脂C-1202、オレンジ色:NRゴム#10
長さ(mm)
1000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
水色20×オレンジゴム2
色
水色、オレンジ色
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05760601
82585
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください