フッ素コートステン皮スキ Y型 斜

フッ素コートステン皮スキ Y型 斜 - 角利(角利産業)

「糊もベタつきも寄せつけないフッ素コート皮スキ」

用途
テープ・接着剤剥がし作業
材質
刃部=刃物用ステンレス鋼(HRC52°)、柄部=PP樹脂
全長
215mm
刃幅
62mm
刃厚T(mm)
約1.8
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0575846729237
オープン
¥689
¥758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする