角利(角利産業)
フッ素コートステン皮スキ Y型 直
床・壁仕上げの貼り物剥がしに最適な皮スキ
用途
テープ・接着剤剥がし
材質
刃=刃物用ステンレス鋼(HRC52°)、グリップ=PP樹脂
全長
220mm
刃幅
60mm
刃厚T(mm)
約1.8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05759822
29236
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください