スキージーパッド テフロン 4” / 10cm YT19YWT04
すぐにスキージーに貼れる、カット済みスキージーパッド。フィルムのように薄くとてもすべりやすいテフロンのタイプです。テフロン素材で驚異の滑り!スムーズなフィルム施工が可能です。フィルムが引っかかる心配がなく特に水貼り作業に最適です。カット済みでサイズ調整が不要なのですぐにお使いいただけます。
- 用途
- スムーズなフィルム施工に。
- 対応製品
- イエロープロラップ、プロベーシック、トニーマグベーシック、ラップドラゴン、イエローツイン
- サイズ
- 4インチ(10cm)、幅3cm
- 質量(g)
- 6
- 種類
- テフロン
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ
























