スキージーパッド フェルトブラック 6” / 15cm YT19YWF06
すぐにスキージーに貼れる、カット済みスキージーパッド。ベーシックな黒いフェルトの素材です。カット済みで手間がかからず作業効率がアップします。フェルト素材でフィルムを傷つけにくく、適度な滑りと密着力で、施工時の圧着がスムーズです。
- 用途
- カット済みで手間なく作業効率アップに。
- 対応製品
- プロラップデュオ、イエローマックス
- サイズ
- 6インチ(15cm)、幅3cm
- 種類
- フェルト地
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ
























