スキージーパッド ビッグバッファ マイクロファイン 4” / 10cm YT19YWBMF04

スキージーパッド ビッグバッファ マイクロファイン 4” / 10cm YT19YWBMF04 - YELLOTOOLS

すぐにスキージーに貼れる、カット済みスキージーパッド。丈夫でなめらかな素材で厚手のタイプです。適度なクッション性で圧着しやすく、仕上がりがきれいです。カット済みだから、すぐに貼れて作業効率もアップします。

用途
厚手スキージーパッドでフィルム施工をスムーズに。
対応製品
イエロープロラップ、プロベーシック、トニーマグベーシック、ラップドラゴン、イエローツイン
サイズ
4インチ(10cm)、幅3cm
質量(g)
8
種類
マイクロファイン地
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82261457284877
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする