スキージーパッド ビッグバッファ マイクロファイン 5”/ 12.5cm YT19YWBMF05
すぐにスキージーに貼れる、カット済みスキージーパッド。丈夫でなめらかな素材で厚手のタイプです。適度なクッション性で圧着しやすく、仕上がりがきれいです。カット済みだから、すぐに貼れて作業効率もアップします。
- 用途
- 厚手スキージーパッドでフィルム施工をスムーズに。
- 対応製品
- マジックマスター
- サイズ
- 5インチ(12.5cm)、幅3cm
- 種類
- マイクロファイン地
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ
























