スキージーパッド スリムスキン マイクロファイン 5”/ 12.5cm YT19YWSMF05
すぐにスキージーに貼れる、カット済みスキージーパッド。丈夫でなめらかな素材で薄手のタイプです。耐久性の高いマイクロファイン素材で長持ちするので経済的です。カット済みで手間いらず、スキージーにすぐ貼り付けできます。
- 用途
- なめらかな滑りで作業効率アップに。
- 対応製品
- マジックマスター
- サイズ
- 5インチ(12.5cm)、幅3cm
- 種類
- マイクロファイン地
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ
























