スキージー イエローフェルトグリップ 4” (10cm) YT15YFG04

スキージー イエローフェルトグリップ 4” (10cm) YT15YFG04 - YELLOTOOLSスキージー イエローフェルトグリップ 4” (10cm) YT15YFG04 - YELLOTOOLSスキージー イエローフェルトグリップ 4” (10cm) YT15YFG04 - YELLOTOOLS

イエローフェルトグリップは、厚手のフェルトに安定した持ち手を備えた幅広スキージーです。一般的なフェルトパッド付きスキージーとは異なり、フェルトそのものがスキージーの役割を果たすため、より滑らかでムラのない圧着が可能です。摩耗してもネジを外せば裏返して再利用できます。フィルムを傷つけず均等な圧力を実現します。

用途
安定感のあるスムーズな施工に。
質量(g)
94
長さ(cm)
10
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82262331284790
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする