スキージー TH160 YT21WMTH160H
ハンドル付きスキージーでしっかりと圧着が出来る、ガラスフィルム施工用スキージーです。こちらのホワイトスキージーは硬度95°、幅16cmとなっております。主に一般的な窓ガラスや店舗のガラスなど、平らなガラス面に適しています。ハンドルは角度調整が出来るようになっています。同梱の金属プレートはスキージー固定用で使用、イエローツールズ柄のパッドはガラスへのキズ防止用でハンドルの裏側に貼り付けます。
- 用途
- 店舗や住宅など一般的な平面ガラス施工に。
- 仕様
- 【スキージー】幅:16cm / 硬度:95°
- 質量(g)
- 460
- ハンドル長さ(cm)
- 15
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ




























