スキージー イエローマックス スリップカット YT25YMSC01C
ワイドな15cm幅、幅広スキージーのイエローマックス(硬度は硬めのテフロン)にスリットが入ったカッターガイド付きのスキージーです。端に刻まれたガイドにカッターの刃を差し込み、スキージーをすべらせることで固定された刃がまっすぐ移動。2mm間隔(2、4、6、8、10、12mm)で計6本のガイドが左右に付いており、幅広くフィルムのカットをサポートします。窓、カーウィンドウへの施工等、オフセットカットが必要な部位に「貼る&カット」二役で使用できます。硬めのテフロン素材なので、すべりもバツグンです。
- 用途
- 貼るもカット完結するスキージ―に。
- 寸法(cm)
- 7×15
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ



























