スキージー プロラップ デュオ グリーン YT12PWDG02

スキージー プロラップ デュオ グリーン YT12PWDG02 - YELLOTOOLSスキージー プロラップ デュオ グリーン YT12PWDG02 - YELLOTOOLS

大型だけれども握り込みやすく力をかけやすい、台形プラスチックスキージーです。【広範囲の施工に最適なサイズ】 16cmのワイド面で一度に広範囲を施工し、作業時間を短縮。【握りやすいデザイン】 大型ながらも持ちやすく、均等な圧力をかけやすい設計。【硬さのバリエーション】 用途に応じた硬度を選べる豊富なラインナップ。

用途
多用途に使えるスキージーに。
寸法(cm)
7×16
硬度(°)
40(グリーン)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82260669284741
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする