スキージー プロラップ アンチスタティック YT10PWANTI01
握り込みやすく力をかけやすい、小さめの台形プラスチックスキージーです。【コンパクト設計で細部施工に最適】 小型サイズながらも、台形デザインにより力をかけやすく、作業の精度が向上。【多様な硬さで幅広い用途に対応】 8種類の硬度から選べ、用途に応じた最適な施工を実現。【プロ仕様の耐久性】 高品質プラスチック素材で耐久性が高く、長期間の使用が可能。
- 用途
- 多用途に使えるスキージーに。
- 寸法(cm)
- 6.9×9.6
- 硬度(°)
- 70(アンチスタティック:黄)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ

























