スキージー プロラップ ゴールド YT10PWG04

スキージー プロラップ ゴールド YT10PWG04 - YELLOTOOLSスキージー プロラップ ゴールド YT10PWG04 - YELLOTOOLS

握り込みやすく力をかけやすい、小さめの台形プラスチックスキージーです。【コンパクト設計で細部施工に最適】 小型サイズながらも、台形デザインにより力をかけやすく、作業の精度が向上。【多様な硬さで幅広い用途に対応】 8種類の硬度から選べ、用途に応じた最適な施工を実現。【プロ仕様の耐久性】 高品質プラスチック素材で耐久性が高く、長期間の使用が可能。

用途
多用途に使えるスキージーに。
寸法(cm)
6.9×9.6
硬度(°)
72(ゴールド)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82261640284736
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする