スキージー プロベーシック グリーン YT13PBG01
最もポピュラーでオーソドックスな10センチ幅、長方形のプラスチックスキージーです。【豊富な硬さバリエーション】 他社製品にはない複数の硬さで、用途に応じた最適な施工が可能。【ドイツ製の高品質】 耐久性に優れ、長く使用できるプロ仕様の信頼性。【幅広い対応力】 平面はもちろん、緩やかな曲面にもフィットする汎用性。【帯電防止モデルあり】 静電気による施工トラブルを防ぐアンチスタティック仕様も選択可能。
- 用途
- 多用途に使えるスキージーに。
- 寸法(cm)
- 6.9×10
- 硬度(°)
- 40(グリーン)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ

























