スキージー イエローミニ ゴールド YT10YMG01
最も幅の細いミニサイズのスキージーです。細部の圧着に便利です。【業界最小クラスの細型設計】 2cm幅で細部の圧着作業に最適。【硬さの豊富なバリエーション】 用途に応じた最適な硬度を選択可能。【帯電防止モデルあり】 静電気を防止し、作業効率アップ。
- 用途
- 狭いスペースの施工に。
- 寸法(cm)
- 2×6.8×1
- 硬度(°)
- 72(ゴールド)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ

























