スキージー イエローミニ グリーン YT10YMG02

スキージー イエローミニ グリーン YT10YMG02 - YELLOTOOLSスキージー イエローミニ グリーン YT10YMG02 - YELLOTOOLS

最も幅の細いミニサイズのスキージーです。細部の圧着に便利です。【業界最小クラスの細型設計】 2cm幅で細部の圧着作業に最適。【硬さの豊富なバリエーション】 用途に応じた最適な硬度を選択可能。【帯電防止モデルあり】 静電気を防止し、作業効率アップ。

用途
狭いスペースの施工に。
寸法(cm)
2×6.8×1
硬度(°)
40(グリーン)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82262191284765
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする