RC911A Bluetooth 調光・調色リモコン ODELIC(オーデリック) 82262909

RC911A Bluetooth 調光・調色リモコン ODELIC(オーデリック) 82262909
RC911A Bluetooth 調光・調色リモコン ODELIC(オーデリック) 82262909
RC911A Bluetooth 調光・調色リモコン ODELIC(オーデリック) 82262909

Bluetooth 調光・調色リモコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82262909
品番
RC911A
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

オールマイティな空間演出を手軽におこなえます。
単3乾電池2本
壁付ホルダー付
常夜灯ボタンあり

仕様
ダイレクト光色点灯:あり(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)
材質
樹脂(ホワイト)
機能
シーン登録:可(4シーンまで)、グループ設定:可(6グループまで)、IDの共有:あり
防水仕様
なし
タイマー
あり(スリープタイマー設定可)
接続台数
(可能)150台まで
調光の可否
可
調色の可否
可
注意
※壁スイッチは必ず設置してください。
※メーカー指定の別売リモコン対応の照明器具のみ、ご使用できます。
※器具別の登録が必要です。
※リモコンホルダーを壁に固定して使用する場合は、予め取付ける場所に送信器を合わせて信号が届くかを確認ください。壁と器具との距離は5m以内が目安です。
※タイマー設定時刻になると信号が送信されますので予約完了後に信号が届くか確認し、その場所に送信器を置いて下さい。又、送信器に物を被せたり、向きを変えたりしないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする