曜日別特売

耐震対策ラッチ

耐震対策ラッチ - WAKI(和気産業)耐震対策ラッチ - WAKI(和気産業)耐震対策ラッチ - WAKI(和気産業)耐震対策ラッチ - WAKI(和気産業)

地震の揺れを感知して扉をロック
揺れを感じた時、ロック構造が作動し、フラップが固定されて扉が開かないようになります
揺れが収まると自然にロックが解除され、扉が開くようになります
取り付けに必要なもの:ドライバー(+2)、キリ、ハサミ、両面テープ

用途
開き戸用耐震ラッチ
付属品
ねじ4本
材質
本体:樹脂・スチール、受け座:樹脂・SUS304
ホワイト
タイプ
超薄型
内容量
1個
注意
※取り付ける家具が水平であることをご確認ください
※ 設置面はねじで固定できる芯材があり、かつ平滑な箇所へ取り付けてください
※ キャッチ付きスライド丁番が付いている扉のみに使用できます
※ インセント扉には取り付けできません
※ 振動する状態によっては扉のロック対策が出来かねる場合もあります
※ 本品は改良等の目的から仕様・デザインなどを予告なしに変更する場合があります
※ 使用できない所:ガラス・金属製の扉、天板裏に段差がある家具、取り付け場所が水平でない、木ねじが効かない、扉にゆがみ又はそりがある場合
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82263128WTL-002
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする