水本機械製作所
ステンレス フックアイボルトミリネジ
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途
アイボルトをフック式にして、端末の金具として
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
トラスコ品番
317-4452
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
92
ねじ径
M16
寸法A(mm)
40
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04280950
IBH-16M
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください