日本継手(旧:JFE継手)
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法b(mm)
呼び径(A)
二面幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82266488
150A
6
28
150
77
¥
29,940
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
82270137
80A
3
19
80
46
¥
2,940
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
82272551
125A
5
25
125
67
¥
21,770
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
82272980
100A
4
22
100
58
¥
7,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材