サンクレット#50F

サンクレット#50F - サンコー(三甲)サンクレット#50F - サンコー(三甲)

コンテナに特殊設計のフタを連結することによりフタとしての機能に加え、スタッキング、ネスティングを同時に可能にしました。

トラスコ品番
342-5266
種別
SKS-50F-BL
材質
PP
質量(kg)
2.41
色
ブルー
容量(L)
43.2
有効内寸(mm)
483×295×292
外寸(mm)
545×345×320
内寸(mm)
497×309×300
フタ
あり
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
9.31(950)
ネスティング高さ(mm)
145
適合カード差し
両短辺9型
アズワン品番
5-221-01
外寸法・幅(mm)
545
外寸法・高さ(mm)
320
外寸法・奥行(mm)
345
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
特殊設計
スタッキング
可
ネスティング
可
嵌合商品
サンクレット #120(本体)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
545×345×320
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3712999420460001BL503
¥10,420
¥9,798
¥10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする