サンテナーB#60F-1

サンテナーB#60F-1 - サンコー(三甲)サンテナーB#60F-1 - サンコー(三甲)サンテナーB#60F-1 - サンコー(三甲)サンテナーB#60F-1 - サンコー(三甲)サンテナーB#60F-1 - サンコー(三甲)サンテナーB#60F-1 - サンコー(三甲)サンテナーB#60F-1 - サンコー(三甲)
用途
リンゴコンテナー
適合
(嵌合)サンテナーB#60F-2
種別
B 60 F1
材質
PP
色
グレー
タイプ
井桁積可能
容量(L)
52.4
有効内寸(mm)
590×275×316
外寸(mm)
639×320×330
内寸(mm)
601×282×316
フタ
なし
底形状
斜格子リブ 水抜き孔有
コンテナ種類
メッシュ
嵌合商品
サンテナー B60F-2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
639×320×330
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10540300GLFJI 147373641473736410540300GLFJI1個なし
1
¥5,598
¥6,158(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10540300GLFJI(名入れ) 121694411216944110540300GLFJI(名入れ)1セット(10個)あり
1
¥72,380
¥79,618(税込)
2以上
¥68,180
¥74,998(税込)
3以上
¥64,780
¥71,258(税込)
5以上
¥60,660
¥66,726(税込)
7以上
¥60,180
¥66,198(税込)
10以上
¥58,820
¥64,702(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする