曜日別特売
No.550A-AR アルミ3才一輪車 ヨドノ 82288529

アルミ3才一輪車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品はタイヤタイプ・仕様・ホイールなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイヤタイプ
空気入りタイヤ
仕様
鉄フリー:非対応
注文コード
82288529
品番
No.550A-AR
参考基準価格(税別)¥41,250販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

アルミ運搬車シリーズ、アルミ一輪車 樹脂ホイール仕様は鉄フリーかつ更に軽量に! 用途に合わせたタイヤをラインナップ! 鉄フリーモデルは完全に鉄不使用!クリーンな環境、食品・医薬品・化粧品の三品業界に!!

質量(kg)
6.7
タイヤタイプ
空気入りタイヤ
仕様
鉄フリー:非対応
容量(L)
積載:54
積載面寸法(mm)
長さ780×巾460×深さ270
本体
アルミ
最大積載量(kg)
50
車体寸法(mm)
L1260×W530×H585
関連資料:(1.66MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,800/税込¥7,480
北海道地方数量1につき¥10,500/税込¥11,550
沖縄地方数量1につき¥10,500/税込¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする