曜日別特売
No.560A-CLB アルミ2才一輪車 ヨドノ 82288486

アルミ2才一輪車

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃13日以内出荷とは
内容量
1台
タイヤタイプ
EVA樹脂製エアレスタイヤ
仕様
鉄フリー:非対応
ホイール
樹脂
注文コード
82288486
品番
No.560A-CLB
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アルミ運搬車シリーズ、アルミ一輪車 樹脂ホイール仕様は鉄フリーかつ更に軽量に! 用途に合わせたタイヤをラインナップ! 鉄フリーモデルは完全に鉄不使用!クリーンな環境、食品・医薬品・化粧品の三品業界に!!

仕様
鉄フリー:非対応
質量(kg)
6.7
容量(L)
積載:36
積載面寸法(mm)
長さ780×巾660×深さ160
ベアリング
本体
アルミ
最大積載量(kg)
50
タイヤタイプ
EVA樹脂製エアレスタイヤ
ホイール
樹脂
車体寸法(mm)
L1380×W685×H495
関連資料:(1.66MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,800/税込7,480
北海道地方数量1につき10,500/税込11,550
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする