リンレイ
プロフィット缶キャリー
ペール缶運搬用キャリー。
スチールペール缶もポリペール缶も取付可能で、どなたでも運びやすくなります。
連結して運搬ができるので効率的です。
ポリペール缶装着用アダプター標準装備。
用途
18Lポリペール缶/スチール缶の運搬
材質(本体)
PP樹脂+ガラス繊維
本体寸法(mm)
Φ400×125
最大積載量(kg)
80
本体質量(kg)
1.2
適合サイズ
スチール:底面直径300mm / ポリペール:底面直径255~260mm(アダプター使用)
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82289177
949158
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください