商品画像
リンレイ
プロフィット缶キャリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82289177
品番
949158
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ペール缶運搬用キャリー。
スチールペール缶もポリペール缶も取付可能で、どなたでも運びやすくなります。
連結して運搬ができるので効率的です。
ポリペール缶装着用アダプター標準装備。
用途
18Lポリペール缶/スチール缶の運搬
材質(本体)
PP樹脂+ガラス繊維
本体寸法(mm)
Φ400×125
最大積載量(kg)
80
本体質量(kg)
1.2
適合サイズ
スチール:底面直径300mm / ポリペール:底面直径255~260mm(アダプター使用)
キャスター径(Φmm)
50