N6QLK(JCSS校正) プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所) 82302468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N6QLK(JCSS校正) プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所) 82302468
N6QLK(JCSS校正) プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所) 82302468

プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
2~6
注文コード
82302468
品番
N6QLK(JCSS校正)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。
・ラチェット式なので繰り返し作業に最適
・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です

全長(mm)
187
質量(kg)
約0.19
本体寸法(mm)
[A]18.2 [B]9.6 [ΦC]15
有効長(mm)
130
角ドライブ(mm)
6.35 (1/4")
トルク調整範囲(N・m)
2~6
最小目盛(N・m)
0.1
保証精度
±3%
ヘッド寸法(mm)
[H]18.8 [G]7.5 [S]24 [R]12
注意
※校正証明書に記載する宛名と住所をご指示宜しくお願い致します。
※発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする