曜日別特売

LED間接照明

LED間接照明 - ODELIC(オーデリック)
付属品
取付金具付
仕様
LED、壁面・天井面・床面取付兼用、調光器不可、防雨防湿型
材質
アルミ(アルマイト)、カバー:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
849
幅(mm)
28
質量(kg)
0.4
品番
OG254967R
高さ(mm)
39
長さ(m)
最大連結:20まで(電源ケーブル,延長ケーブル含む)
消費電力
10.5W
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1290
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82303561OG254967R
¥40,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする