サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LED間接照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82303561
品番
OG254967R
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
付属品
取付金具付
仕様
LED、壁面・天井面・床面取付兼用、調光器不可、防雨防湿型
材質
アルミ(アルマイト)、カバー:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
849
幅(mm)
28
質量(kg)
0.4
品番
OG254967R
高さ(mm)
39
長さ(m)
最大連結:20まで(電源ケーブル,延長ケーブル含む)
消費電力
10.5W
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1290
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です