曜日別特売

スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93/調色調光

スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93/調色調光 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ85長140吊高145
質量(kg)
1.2
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
34
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
容量(VA)
35
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線調光)
従来光源
CDM-T70W相当
演色性(Ra)
96~93
内容量
1台
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82308138LZS-9109FWW8802720
¥49,500
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317028LZS-9109FWB873.22490
¥49,500
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318620LZS-9109FBW8802720
¥49,500
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319259LZS-9109FWM873.52500
¥49,500
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321027LZS-9109FBM873.52500
¥49,500
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321849LZS-9109FBB873.22490
¥49,500
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする