DAIKO(大光電機)
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93/調色調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・定格光束
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
LED交換不可 / 3000クラス / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:白 / 配光角:50° / 本体:アルミダイカスト / 反射板:アルミ鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.1m / ガラスパネル付 / ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
定格光束(lm)
2490
注文コード
82317028
品番
LZS-9109FWB8
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.2
定格光束(lm)
2490
仕様
LED交換不可 / 3000クラス / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:白 / 配光角:50° / 本体:アルミダイカスト / 反射板:アルミ鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.1m / ガラスパネル付 / ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
寸法(mm)
径Φ85長140吊高145
質量(kg)
1.2
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
34
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
容量(VA)
35
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線調光)
従来光源
CDM-T70W相当
演色性(Ra)
96~93