曜日別特売

ダウンライト/リーディング/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売

ダウンライト/リーディング/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リーディング/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リーディング/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リーディング/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リーディング/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リーディング/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リーディング/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/リーディング/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ60埋込穴Φ50埋込深115
質量(kg)
0.2
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)
カットオフアングル
35°
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
演色性(Ra)
93
内容量
1台
全20種類を絞り込む
色温度(K)
光色
20種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82308917LZD-93742YWN30003.6電球色
¥26,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310369LZD-93740NWN40003.9白色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311909LZD-93742AWN35003.8温白色
¥26,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311970LZD-93741YBN30003.6電球色
¥26,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314246LZD-93740RWN25003.2電球色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315339LZD-93740ABN35003.8温白色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315497LZD-93741ABN35003.8温白色
¥26,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316021LZD-93741LBN27003.5電球色
¥26,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316407LZD-93740YWN30003.6電球色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317439LZD-93742LWN27003.5電球色
¥26,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318891LZD-93741NBN40003.9白色
¥26,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318970LZD-93740RBN25003.2電球色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320011LZD-93742NWN40003.9白色
¥26,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320528LZD-93740LWN27003.5電球色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321079LZD-93740YBN30003.6電球色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321788LZD-93740LBN27003.5電球色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322978LZD-93742RWN25003.2電球色
¥26,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323048LZD-93740NBN40003.9白色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325157LZD-93740AWN35003.8温白色
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82326040LZD-93741RBN25003.2電球色
¥26,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする