- 色温度(K)
- 3000
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 3.6
- 光色
- 電球色
- 仕様
- LED交換不可 / LZ0.5C / グレアレスコーン / 器具色:黒 / 配光角:11° / 枠:アルミダイカスト / コーン:プラスチックアルミ蒸着鏡面(グレアレス) / 灯具:アルミダイカスト / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.1m / 取付可能天井厚5~25mm / ※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。
- 寸法(mm)
- 径Φ60埋込穴Φ50埋込深115
- 質量(kg)
- 0.2
- 消費電力(W)
- 12.2
- ランプ
- 内蔵
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格光束(lm)
- 45
- 調光の可否
- 電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)
- カットオフアングル
- 35°
- 従来光源
- Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
- 演色性(Ra)
- 93